52004-AK003 HKS GEAR OIL G-900 (75W90) 1L HKS 73550411

HKS GEAR OIL G-900 (75W90) 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(1L)注文コード73550411品番52004-AK003
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

使用用途に合わせ#90~#250まで全5種類のベストチョイスシステムは、100%SYNTHETICノンポリマーコンセプトのベースオイルによりECO~ハイパワー競技車両が要求する、強靭かつ低フリクションなギア潤滑をサポートします。

容量(L)1グレードSAE:75W 90相当基油100% SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする