52001-AK121 HKS SUPER NA RACING 0W40 1L HKS 73552626

HKS SUPER NA RACING 0W40 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(1L)注文コード73552626品番52001-AK121
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル
純正指定グレード ※w40適用
想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車
鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。
※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。

容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA)、K20、F2#、P5-VPR、PE-VPR、VQ3#DEなど危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする