ヒラカワ
さらさら生地のソファカバー肘付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
グリーン
ベージュ
サイズ
2人掛けサイズ
2人掛けサイズ
3人掛けサイズ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73572086
品番
QT-668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
お持ちのソファを見違えるように彩ります。触れると気持ちいサラサラ生地♪古いソファカバーをリフレッシュ!お手軽リメイク。ソファの傷や汚れかくしにも。丸洗いでき、いつも清潔に使えて便利。
用途
ソファーカバー
色
ベージュ
サイズ
2人掛けサイズ
高さ(mm)
50
質量(g)
870
適合サイズ(cm)
約135~175(座面+肘高+肘幅の全ての長さ)(肘掛と背もたれの高低差があるタイプ)
材質
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
幅(mm)
230
縦(mm)
280
注意
※肘掛のないもの・肘掛と背もたれの高低差がないもの・肘掛と背もたれがリクライニングしたもの等には使用できません。