QT-670 さらさら生地のソファカバー肘付 ヒラカワ 73572111

 

QT-670 さらさら生地のソファカバー肘付 ヒラカワ 73572111
QT-670 さらさら生地のソファカバー肘付 ヒラカワ 73572111
QT-670 さらさら生地のソファカバー肘付 ヒラカワ 73572111
QT-670 さらさら生地のソファカバー肘付 ヒラカワ 73572111

さらさら生地のソファカバー肘付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ3人掛けサイズ
内容量1個注文コード73572111品番QT-670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

お持ちのソファを見違えるように彩ります。触れると気持ちいサラサラ生地♪古いソファカバーをリフレッシュ!お手軽リメイク。ソファの傷や汚れかくしにも。丸洗いでき、いつも清潔に使えて便利。

用途
ソファーカバー
色
ベージュ
サイズ
3人掛けサイズ
高さ(mm)
70
質量(g)
1075
適合サイズ(cm)
約185~225(座面+肘高+肘幅の全ての長さ)(肘掛と背もたれの高低差があるタイプ)
材質
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
幅(mm)
230
縦(mm)
280
注意
※肘掛のないもの・肘掛と背もたれの高低差がないもの・肘掛と背もたれがリクライニングしたもの等には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする