AG-7000 ムーヴレイン レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 73796687

AG-7000 ムーヴレイン レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 73796687
AG-7000 ムーヴレイン レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 73796687
AG-7000 ムーヴレイン レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 73796687
AG-7000 ムーヴレイン レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 73796687
AG-7000 ムーヴレイン レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 73796687
AG-7000 ムーヴレイン レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 73796687
AG-7000 ムーヴレイン レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 73796687

ムーヴレイン レインパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ダークカモ
内容量1着注文コード73796687品番AG-7000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ストレッチ性のある防湿・透湿素材を採用。動きやすく快適な高機能レインウェア。
フラップ付きファスナーで、雨風の侵入を防ぎ、背中のベンチレーションでムレを軽減。
3Mスコッチライト(TM)製反射プリント。
臀部には縫い目のない無縫製仕様を採用、浸水を防ぎ耐久性を向上。
ボディと同色の収納袋付き。

ダークカモ耐水圧(mmH2O)12000材質(表地)ポリエステルサイズL着丈(cm)65胸囲(cm)110裄丈(cm)86.5適応身長(cm)155-165材質(裏地)ポリウレタンラミネート加工透湿性(g/m2・24hr以上)5000
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。
※強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避けください。
※ドライクリーニング・アイロンの使用はお避けください。
※日光や電灯に長時間さらすと色褪せの原因となります。
※炎天下での乾燥は避け、風通しのいい場所で陰干しにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする