ムーヴレイン レインパーカー
ストレッチ性のある防湿・透湿素材を採用。動きやすく快適な高機能レインウェア。
フラップ付きファスナーで、雨風の侵入を防ぎ、背中のベンチレーションでムレを軽減。
3Mスコッチライト(TM)製反射プリント。
臀部には縫い目のない無縫製仕様を採用、浸水を防ぎ耐久性を向上。
ボディと同色の収納袋付き。
- 材質(裏地)
- ポリウレタンラミネート加工
- 材質(表地)
- ポリエステル
- 耐水圧(mmH2O)
- 12000
- 透湿性(g/m2・24hr以上)
- 5000
- 内容量
- 1着
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。※強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避けください。
※ドライクリーニング・アイロンの使用はお避けください。
※日光や電灯に長時間さらすと色褪せの原因となります。
※炎天下での乾燥は避け、風通しのいい場所で陰干しにしてください。
全42種類を絞り込む
色
サイズ
適応身長(cm)
裄丈(cm)
レインウェア・ヤッケ の新着商品
カテゴリ































