Ior漏電監視ロガーセットモデル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様【付属センサ】KEW8177(Φ40mm)×1【測定演算項目】対地抵抗成分漏洩電流(Ior)、漏洩電流(Io)、漏洩電流実効値(Iom)、基準電圧(V)、基準電圧実効値(Vm)、絶縁抵抗値(R)、周波数(Hz)、位相角(θ) 注文コード73808114 品番KEW5050-02【8177セットモデル】
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版
・最大4系統を同時測定
・様々な結線方式に対応
【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】
・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現
・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能

セット内容KEW 5050-02、付属センサ:8177 (Φ40mm) x 1 付属品【本体と同梱】ACアダプタ(8262)、アースコード(7278)、USBケーブル(7219)、SDカード 2GB(8326-02)、キャリングバッグ(9125)、識別マーカー、単3形アルカリ乾電池 LR6×6、取扱説明書 仕様【付属センサ】KEW8177(Φ40mm)×1【測定演算項目】対地抵抗成分漏洩電流(Ior)、漏洩電流(Io)、漏洩電流実効値(Iom)、基準電圧(V)、基準電圧実効値(Vm)、絶縁抵抗値(R)、周波数(Hz)、位相角(θ) 質量(g)約680(電池含む) 周波数(Hz)40〜70 電源外部:AC100〜240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 適合規格IEC 61010-1 CAT W 300V / CAT V 600V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61326 表示【LCD表示更新】160×160ドット モノクロ液晶 / 0.5秒 測定対象対地抵抗成分漏洩電流(Ior), 漏洩電流(Io), 漏洩電流実効値(Iom), 基準電圧(V), 基準電圧実効値(Vm), 絶縁抵抗値(R), 周波数(Hz), 位相角(θ) 湿度測定範囲(%)【確度保証】45〜85、【使用範囲】85以下、【保存範囲】85以下(相対湿度/結露のないこと) インターフェース【通信方式】USBVer2.0 レンジ【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】電流レンジ:10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO、【基準電圧(V)】1000.0V メモリーSDカード(2GB) 表示範囲【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの0.15〜130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示)【基準電圧(V)】0.9〜1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示)【基準電圧電流位相差(θ)】0.0°〜 ±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165 使用温湿度範囲-10〜50℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと) 測定温度範囲【確度保証】23±5、【使用範囲】-10〜50、【保存範囲】-20〜60 確度【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度、位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg【漏洩電流(Io)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【漏洩電流実効値(Iom)】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度【基準電圧(V)】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40〜70Hz)【基準電圧電流位相差(θ)】正弦波40〜70Hz, 基準電圧90Vrms以上, Ioレンジの10%以上の入力時 ±0.5°以内+クランプセンサ確度 通信機能USB Ver2.0 結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 使用環境湿度(%)相対湿度85以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 入力範囲有効入力範囲:【対地抵抗成分漏洩電流(Ior)】【漏洩電流(Io)】【漏洩電流実効値(Iom)】各レンジの1〜110%及び、各レンジの200%(peak)【基準電圧(V)】10〜1000Vrms及び、2000Vpeak 記録間隔200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録 入力数電流4ch、電圧1ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする