TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 料理道具
TAKAGI(高儀)の 鍋・釜・やかん
TAKAGI(高儀)の 鍋蓋・つまみ
強化ガラス蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74079906
品番
GC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
丈夫で傷がつきにくい物理強化ガラス使用。
透明で中身が良く見え調理がカンタン。
旨味を閉じ込めて省エネ調理。
材質
本体:強化ガラス(全面物理強化)、フレーム:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
用途
フライパンや鍋のフタに
サイズ(cm)
32
直径(Φcm)
32
アズワン品番
64-4071-83