カリタ
カリタの 料理道具
カリタの 鍋・釜・やかん
カリタの やかん
ウェーブスタイル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74089295
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐熱ガラス製のドリップサーバーでコーヒータイムをお楽しみください。
ウェーブフィルター185専用
材質
本体:耐熱ガラス、バンド:PP、ホルダー:ステンレス
サイズ
5人用
質量(g)
約460
本体寸法(mm)
130×130×220