シモリュウ
シモリュウの 料理道具
シモリュウの 鍋・釜・やかん
シモリュウの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
トゥリート浅型両手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74276293
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
IH対応
材質
三層鋼:ステンレス+鉄+ステンレス、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.6
深さ(mm)
91