富士ホーロー オールインワン多機能鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード74276564 品番BMP-24FW-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シェフの味をご家庭でも
理想の形状
試行錯誤をくり返し、最もお湯の対流の優れた形状にたどり着きました。
また、極厚の4.0mmアルミ材(ステンレス製は2.0mm)を使用していますので、長時間の煮込みの料理にも最適です。
キッチンを彩るカラーバージョン
お好みで選べるよう、バリエーション豊富に揃えました。

仕様オール熱源対応、IH対応 材質琺瑯 ネイビー サイズ(cm)24 容量(L)3.6 深さ(mm)118 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×250×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする