ディープフライヤー KS-2776 (電気天ぷら鍋)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74276799 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋
揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。
油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。
温度ヒューズで過熱防止。

材質本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂 容量(mL)750 電源(V)100 内形寸法(mm)約170×120 ヒーターシーズヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×138×145 温度調整方法サーモスタット(約180℃固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする