ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
アルミ片手ボーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74276817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、柄:天然木
サイズ(cm)
15
容量(L)
1.1
深さ(mm)
75