ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
アルミ片手ボーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74276835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、柄:天然木
サイズ(cm)
21
容量(L)
2.9
深さ(mm)
105