- 用途
- フィルターモニタリングDwyer ピトー管による風速表示
ブロワー真空監視
ファン圧力表示
ダクト、部屋または建物の圧力
クリーンルーム正圧表示
- 仕様
- 取り付け位置:ダイアフラムは垂直方向
- 適合
- 過圧保護:標準モデルの場合、リリーフプラグは1.72 kPaで解放
- 測定範囲
- 0~60Pa~0~200kPa/30~0~30Pa~3.75~0~3.75KPa、81種
- 質量(g)
- 標準510 、MP & HP 963 付属品
- 温度範囲(℃)
- - 6.67~60
- 接続
- 同一1/8" NPT高圧・低圧フィッティング(側面に1組、リアに1組)
- 精度(℃)
- ±2% FS.(-0、-100pa、-125pa、10MMは±3%、-00、-60pa、-6MMは±4%)@21.1
- 材質(ハウジング)
- アルミダイキャスト製ケースとベゼル、アクリル製カバー
- サイズ(mm)
- 101.6 ダイヤル直径
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アプリケーション
- 空気および不燃性の適合ガス(天然ガスはオプション)
- 圧力範囲(kPa)
- -67.7kPa~103.4