曜日別特売
ERL8178HB【ワケあり】 アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明) 74998327

アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕上など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕上
レザー仕上(ダークグレー)
注文コード
74998327
品番
ERL8178HB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)アウトレット
¥7,598¥6,198

STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯
無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション
ランプ別売化で調光にも対応

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
仕上
レザー仕上(ダークグレー)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)
アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造
防雨形
LEDランプ
別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする