HG-120N【ワケあり】 ディスポスリッパ ニットタイプ 200足入 東京メディカル 74998896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポスリッパ ニットタイプ 200足入

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1箱(200足)タイプ重ね合わせ注文コード74998896品番HG-120N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,304販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

使い捨てタイプです。
イベント会場や建設現場でのおもてなしグッズとして好評です。

用途イベント会場や建設現場など、ホテル,旅館や病院施設など商品状態※理由あり(未使用・未開封)サイズ(cm)27特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番722-2912質量(kg)12タイプ重ね合わせ種類クリーンシューズ材質(表)ポリエステルニット材質(底部)EVA靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10356228
2022-11-25
用途: 家にいる時、外出先いつも用意
不動産業

ふわりとして、裸足でも靴下みたいに、薄いですが、質感は良かったです。
携帯分では、ホテル様の清潔感と薄さと軽さで、一番のおすすめです。是非お試しを。\(^o^)/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする