1-EC-3 無害液棒状温度計 安藤計器製工所 75143076

1-EC-3 無害液棒状温度計 安藤計器製工所 75143076 1-EC-3 無害液棒状温度計 安藤計器製工所 75143076

無害液棒状温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 温度測定範囲(℃)-10〜150 注文コード75143076 品番1-EC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は温度測定範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

無害対策品。
人体にも安心です。
水銀ゼロ対策品。
水銀を使っていません。
Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。
76mm浸没させて使用します。
水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。

温度範囲(℃)-10〜150 目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-10〜150 アズワン品番63-1457-44 全長(mm)300×6〜7 浸没線(mm)76 設置方式浸没:76mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする