安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
赤液精密棒状温度計 全没
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75145675
品番
1-55-1
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
水銀汚染防止法対策品。
精密タイプの一般温度計です。
全没式です。
温度範囲(℃)
0〜100
目盛(℃)
0.5
全長(mm)
300
アズワン品番
64-0704-64
温度測定範囲(℃)
0〜100
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000