安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
赤液精密棒状温度計 全没
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
温度測定範囲(℃)
0〜50
全長(mm)
300
注文コード
75145718
品番
1-56-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
温度測定範囲・全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
水銀汚染防止法対策品。
精密タイプの一般温度計です。
全没式です。
温度範囲(℃)
0〜50
目盛(℃)
0.2
全長(mm)
300
アズワン品番
64-0704-68
温度測定範囲(℃)
0〜50
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000