安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
赤液精密棒状温度計 全没
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75145727
品番
1-56-5
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
水銀汚染防止法対策品。
精密タイプの一般温度計です。
全没式です。
温度範囲(℃)
0〜50
目盛(℃)
0.2
全長(mm)
350
アズワン品番
64-0704-69
温度測定範囲(℃)
0〜50
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000