安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
温度測定範囲(℃)
0〜40
注文コード
75146463
品番
1-24-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
温度測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一番売れている最も一般的な温度計です。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
温度範囲(℃)
0〜40
目盛(℃)
1
全長(mm)
100
温度測定範囲(℃)
0〜40
アズワン品番
64-0705-71
設置方式
全没
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75146463
1-24-11
75146479
1-24-3N
赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ
安藤計器製工所
1本
¥
599
税込
¥
659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)