安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
平直型保護枠入温度計 標準直型 0〜100℃ AMS-0100シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75148798
品番
AMS-0100-50H-B
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付。
感温部(mm)
Φ13×L50
アズワン品番
64-5230-35
温度範囲(℃)
0〜100(赤液)
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2
特殊用途
工業用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000