浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 温度測定範囲(℃)-17〜50 注文コード75172783 品番1-09-1-VC(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は温度測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

検査成績書付き。
60mm浸没線付。

温度範囲(℃)-17〜50 温度測定範囲(℃)-17〜50 アズワン品番64-0704-49 仕様基本検査ポイント:0、10、20、30、40、50℃ 全長(mm)300 径(Φmm)6 浸没線(mm)60 目盛(℃)0.2 設置方式浸没60mm 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75172783 1-09-1-VC(検査成績書付) 75172914 1-NM-S21-VC(検査成績書付) 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所 水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所 1本 22,980
欠品中
税込25,278
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする