安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75172808
品番
1-09-4-VC(検査成績書付)
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
検査成績書付き。
60mm浸没線付。
温度範囲(℃)
140〜200
温度測定範囲(℃)
+140〜200
アズワン品番
64-0704-52
仕様
基本検査ポイント:150、160、170、180、190℃
全長(mm)
300
径(Φmm)
6
浸没線(mm)
60
目盛(℃)
0.2
設置方式
浸没60mm
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000