浸没線付き棒状標準温度計 0.2 検査成績書付 1-09シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75172817 品番 1-09-5-VC(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

検査成績書付き。
60mm浸没線付。

温度範囲(℃)190〜250 温度測定範囲(℃)+190〜250 アズワン品番64-0704-53 仕様基本検査ポイント:200、210、220、230、240℃ 全長(mm)300 径(Φmm)6 浸没線(mm)60 目盛(℃)0.2 設置方式浸没60mm 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする