- 用途
- コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 色
- 淡彩 N-90(日本塗料工業会・塗料用標準色)
- 主成分
- アクリル樹脂エマルション塗料
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕上
- 平 滑
- 比重
- 塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水)
- 主な用途
- モルタル、コンクリート
- 希釈剤
- 上水
- 希釈
- はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30%
- 危険物の類別
- 非危険物
- 光沢
- つや消し
- 特性
- 防火
- 適合下塗り
- VPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー
- 塗装間隔
- 23℃:最短2時間最長7日
- 加熱残分(%)
- 54
- 標準塗布量(kg/m2)
- はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16