BL-8700 2wayストレッチレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653116

BL-8700 2wayストレッチレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653116
BL-8700 2wayストレッチレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653116
BL-8700 2wayストレッチレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653116
BL-8700 2wayストレッチレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653116
BL-8700 2wayストレッチレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653116
BL-8700 2wayストレッチレインスーツ COVER WORK(カバーワーク) 75653116

2wayストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
色ネイビー
内容量1着注文コード75653116品番BL-8700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

伸縮性のある2wayストレッチ生地を採用。体の動きを妨げず防水仕様により雨の侵入を防ぎます。
止水ファスナー
フード収納可能
ベンチレーション付き

色
ネイビー
サイズ
M
原材料
ポリエステル100%(裏面ポリウレタンラミネート加工)
耐水圧(mmH2O)
15000 [JIS L 1092 B法]
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする