曜日別特売
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695

YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695
YSR-X782(WH) 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691695

扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り リモコン式 切タイマー 静音

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード75691695品番YSR-X782(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン
左右自動首振り搭載
風量切替:3段階(弱・中・強)
省スペースのスリムタイプ
操作方法:リモコン式(本体部マイコン式)
切タイマー:1/2/4時間
リズム風機能

用途熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)24/26(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×76.7
取扱説明書:(0.52MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする