コイズミ(小泉成器)
タワーファン
イオンバランス搭載のタワーファン
風量調節12段階
おやすみモード、リズムモード搭載
左右首振り70度
入/切タイマー1~12時間
リモコン付属
就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載
付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
290
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
960
奥行(mm)
290
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
電源:約1.6
首振
約70度
機能
風量調節:12段階
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78095267
KTF0563G
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください