和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
燕三 IH対応片手鍋(お玉付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943027
品番
EM-014
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
18
材質
本体・お玉:ステンレス鋼
容量(L)
約2.4
寸法(mm)
片手鍋:約355×200×150、お玉:全長約280
質量(g)
片手鍋:約680、お玉:約89
セット内容
片手鍋18cm・お玉各1