和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
燕三 IH対応両手鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943036
品番
EM-015
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
20
材質
本体:ステンレス鋼
容量(L)
約3.1
寸法(mm)
約330×220×160
質量(g)
約840