和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
燕三 IH対応パスタポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943045
品番
EM-016
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
22
材質
本体・中かご:ステンレス鋼
容量(L)
約5.4
寸法(mm)
約350×240×230
質量(g)
約1400