和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
燕三 IH雪平鍋&両手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943088
品番
EM-018
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
雪平鍋:16、両手鍋:20
材質
本体:ステンレス鋼
容量(L)
雪平鍋:約1.4、両手鍋:約3.1
寸法(mm)
雪平鍋:約330×175×90、両手鍋:330×220×160
質量(g)
雪平鍋:約370、両手鍋:約840
セット内容
雪平鍋16cm・両手鍋20cm各1