和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
燕三 IH片手鍋&両手鍋(お玉付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943097
品番
EM-019
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
片手鍋:18、両手鍋:20
材質
本体・お玉:ステンレス鋼
容量(L)
片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1
寸法(mm)
片手鍋:約355×200×150、両手鍋:330×220×160
質量(g)
片手鍋:約680、両手鍋:約840
セット内容
片手鍋18cm・両手鍋20cm・お玉各1