和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
燕三 IH片手鍋&両手鍋&パスタポット(お玉付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943124
品番
EM-022
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
片手鍋:18、両手鍋:18、パスタポット:22
材質
本体・お玉:ステンレス鋼、二段蒸し器:18-8ステンレス
容量(L)
片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1、パスタポット:約5.4
寸法(mm)
片手鍋:約355×200×150、両手鍋:約330×220×160、お玉:全長約280
質量(g)
片手鍋:約680、両手鍋:約840、パスタポット:約1400、お玉:約89
セット内容
片手鍋18cm・両手鍋18cm・パスタポット22cm・お玉各1