サイズ(cm)片手鍋:18、両手鍋20、二段蒸し器:24材質本体:ステンレス鋼容量(L)片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1、二段蒸し器(下鍋):約4.0寸法(mm)片手鍋:約355×200×150、両手鍋:約330×220×160、二段蒸し器:約370×260×215、お玉:全長約280、三徳包丁:約290×45×16(刃渡り165)質量(g)片手鍋:約680、両手鍋:約840、二段蒸し器:約1400、お玉:約89、三徳包丁:約130セット内容片手鍋18cm・両手鍋20cm・二段蒸し器24cm・お玉・三徳包丁各1