曜日別特売
EM-025 燕三 IHキッチンセットB 和平フレイズ 75943158

燕三 IHキッチンセットB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75943158品番EM-025
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。

サイズ(cm)片手鍋:18、両手鍋20、二段蒸し器:24、パスタポット:22材質本体:ステンレス鋼容量(L)片手鍋:約2.4、両手鍋:約3.1、二段蒸し器(下鍋):約4.0、パスタポット:約5.4寸法(mm)片手鍋:約355×200×150、両手鍋:約330×220×160、二段蒸し器:約370×260×215、パスタポット:約350×240×230、お玉:全長約280質量(g)片手鍋:約680、両手鍋:約840、二段蒸し器:約1400、パスタポット:約1400、お玉:約89セット内容片手鍋18cm・両手鍋20cm・二段蒸し器24cm・パスタポット22cm・お玉各1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする