和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
燕三 IH着脱式鍋セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75943176
品番
EM-028
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
鍋:14、鍋:16
材質
鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂
容量(L)
鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6
寸法(mm)
鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、兼用蓋:約Φ180×30、着脱ハンドル:約190×33×35
質量(g)
鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、兼用蓋:約190、着脱ハンドル:約150
セット内容
鍋14cm・鍋16cm・兼用蓋(14・16cm用)・着脱ハンドル各1