サイズ(cm)鍋:18、鍋:20
材質鍋・兼用蓋・蒸し台:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂
容量(L)鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8
寸法(mm)鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ215×33、蒸し台:約Φ180×32、着脱ハンドル:約190×33×35
質量(g)鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約180、蒸し台:約110、着脱ハンドル:約150
セット内容鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(18・20cm用)・蒸し台180cm用・着脱ハンドル各1