- セット内容
- 鍋14cm・鍋16cm・鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(14・16・18・20cm用)・蒸し台20cm用・中かご20cm用各1、着脱ハンドル×2
- 材質
- 鍋・兼用蓋・蒸し台・中かご:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂
- 寸法(mm)
- 鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ220×31、蒸し台:約Φ200×31、中かご:約265×210×97、着脱ハンドル:約190×33×35
- 質量(g)
- 鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約190、蒸し台:約130、中かご:約230、着脱ハンドル:約150
- サイズ(cm)
- 鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20
- 容量(L)
- 鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8