EM-034 燕三 着脱式鍋2点セット&IHクッキングヒーター 和平フレイズ 75943237 EM-034 燕三 着脱式鍋2点セット&IHクッキングヒーター 和平フレイズ 75943237 EM-034 燕三 着脱式鍋2点セット&IHクッキングヒーター 和平フレイズ 75943237

燕三 着脱式鍋2点セット&IHクッキングヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943237 品番EM-034
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。

サイズ(cm)鍋:18、鍋:20 材質鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂、IHクッキングヒーター:ABS樹脂・液晶ガラス 容量(L)鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8 寸法(mm)鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ215×33、着脱ハンドル:約190×33×35、IHクッキングヒーター:約275×345×60 質量(g)鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約180、着脱ハンドル:約150、IHクッキングヒーター:約2000 セット内容鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(18・20cm用)・着脱ハンドル・IHクッキングヒーター各1 電源(V)AC100-1200W コード長さ(m)約1.7(マグネット式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする