燕三 IH対応鉄深型天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75943264 品番 EM-038
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
厚手でしっかり油を温めるから、食材を入れても急激な温度変化がありません。
油から取り上げたら、すぐ油きりが出来るアミ付。
お手入れしやすい形状で、長くお使いいただけます。

サイズ(cm)18 材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、あみ:鉄(クロムメッキ) 容量(L)約2.2 寸法(mm)約275×200×120 質量(g)約1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする