曜日別特売
CS-003 千歳 木柄深型両手鍋 和平フレイズ 75943325

 

CS-003 千歳 木柄深型両手鍋 和平フレイズ 75943325
CS-003 千歳 木柄深型両手鍋 和平フレイズ 75943325
CS-003 千歳 木柄深型両手鍋 和平フレイズ 75943325

千歳 木柄深型両手鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75943325品番CS-003
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
新潟県燕市の職人が一つひとつ丁寧にサテン仕上げにしました。
白木の持ち手とつまみが優しいステンレス鍋。
余計な凹凸のないシンプルな構造で、洗いやすい形にこだわりました。
ガスコンロはもちろん、IHクッキングヒーターにも使えます。

サイズ(cm)22材質本体:ステンレス鋼容量(L)約5.0寸法(mm)約344×229×191質量(g)約1180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする