千歳 木柄ストレートケトル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943359 品番CS-004
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
素早くお湯が沸く本体、水切れの良い注ぎ口、手になじみのよい木製品の持ち手とつまみ・・・お湯を沸かすというシンプルな目的だからこそ、細部にまで丁寧に仕上げています。
使いやすさはもちろんのこと、愛着のわくようなどこか懐かしいデザインも魅力的です。

材質本体:18-8ステンレス、底部:ステンレス鋼 容量(L)約2.5 寸法(mm)約268×197×211 質量(g)約730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする