千歳 木柄深型両手鍋(ツール付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943553 品番CS-036
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
新潟県燕市の職人が一つひとつ丁寧にサテン仕上げにしました。
白木の持ち手とつまみが優しいステンレス鍋。
余計な凹凸のないシンプルな構造で、洗いやすい形にこだわりました。
ガスコンロはもちろん、IHクッキングヒーターにも使えます。

サイズ(cm)22 材質本体:ステンレス鋼、トング:ステンレス鋼・シリコーンゴム、菜箸:竹 容量(L)深型両手鍋:約5.0 寸法(mm)深型両手鍋:約344×229×191、トング:全長約265、菜箸:全長約270・330 質量(g)深型両手鍋:約1180、トング:全長約110 セット内容深型両手鍋22cm・トング・菜箸(2膳組)各1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする