和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
バジコ IH対応ステンレス両手鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75944199
品番
COM-9843
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ひとつ持っていると何かと便利な鍋。
さびにくくて丈夫、長く使えるステンレス製。
酸やアルカリにも強いので、コトコト煮込む料理にも向いています。
サイズ(cm)
20
材質
本体:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス
容量(L)
約3.2
寸法(mm)
約341×218×150
質量(g)
約850