MB-1834 天房庵 IH対応段付天ぷら鍋 和平フレイズ 75944244 MB-1834 天房庵 IH対応段付天ぷら鍋 和平フレイズ 75944244 MB-1834 天房庵 IH対応段付天ぷら鍋 和平フレイズ 75944244 MB-1834 天房庵 IH対応段付天ぷら鍋 和平フレイズ 75944244

天房庵 IH対応段付天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944244 品番MB-1834
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カラッと揚がる鉄の揚げ鍋。
蓄熱性の高い鉄は油の温度を下げにくく美味しく調理可能です。
快適に調理ができる深型段付構造。
注ぎ口が付いているので油の移し替えに便利。
温度計付きなので、食材に合わせて適温を確認できます。
油をより安全に扱える油はねガード付き。

サイズ(cm)24 材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、油跳ねガード:鉄(焼付塗装) 容量(L)約3.1 寸法(mm)約335×250×100 質量(g)約830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする