ToMay IH対応マルチポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約2.2 注文コード75944917 品番RB-1856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

コロンとしたかわいいフォルムの万能ポット。
コンパクトでありながら、「煮る・炒める・茹でる・沸かす・揚げる・炊く・和える」と7つの使い方ができます。
取っ手が邪魔にならない形なので、収納スペースにすっぽり収まります。
鍋の内側はふっ素樹脂加工。焦げ付きにくく、汚れもスルッと落とすことができます。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム 容量(L)約2.2 サイズM オレンジ 寸法(mm)約245×170×175 質量(g)約750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする