ToMay IH対応マルチポット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75944926 品番 SRA-9473
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コロンとしたかわいいフォルムの万能ポット。
コンパクトでありながら、「煮る・炒める・茹でる・沸かす・揚げる・炊く・和える」と7つの使い方ができます。
取っ手が邪魔にならない形なので、収納スペースにすっぽり収まります。
鍋の内側はふっ素樹脂加工。焦げ付きにくく、汚れもスルッと落とすことができます。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム 容量(L)約3.0 サイズL ネイビー 寸法(mm)約265×190×185 質量(g)約870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする